SKF
SKF
19192 / 1.929X2.756X0.394 HM-SPL R
SKF SKF
描述
SKF 19192 / 1.929X2.756X0.394 HM-SPL R
Lip Seal; 1.929" Shaft Dia; 2.756" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HM-SPL Seal Design Code
制造商部件号
19192 / 1.929X2.756X0.394 HM-SPL R
BDI部件号
1245294
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/19192-1-929X2-756X0-394-HM-SPL-R/p/1245294
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311370172
重量 / Kilogram
0.085
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM-SPL
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HM-SPL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19192
重量/磅
0.188
详细描述
Lip Seal; 1.929" Shaft Dia; 2.756" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HM-SPL Seal Design Code
轴直径
1.929 英寸 | 48.997 毫米
安装
2.756英寸 | 70.002毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米