19273 / 1.938X2.762X0.5 CRSA1 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmcwTlM4eE1EYzJPRGs0T0Rjd01EY3dNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1UwRXhYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlmODI4ZGUyY2I0ZGZiYzE2NjQzMTNkOWIyNDQzNGJlYWI3NDVjYzBjMGNhOWFkNDI0ZmQ5ZmE4Y2MyMDgyNTY
1245327 油封 

SKF SKF

19273 / 1.938X2.762X0.5 CRSA1 R

描述

SKF 19273 / 1.938X2.762X0.5 CRSA1 R

Lip Seal; 1-15/16" Shaft Dia; 2.762" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA1 Seal Design Code

制造商部件号

19273 / 1.938X2.762X0.5 CRSA1 R

BDI部件号
1245327

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 1

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311021357
重量 / Kilogram
0.038
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSA1
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19273
重量/磅
0.102
详细描述
Lip Seal; 1-15/16" Shaft Dia; 2.762" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA1 Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
2.762英寸 | 70.155毫米
轴直径
1.938 英寸 | 49.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新