SKF
SKF
19274 / 1.938X2.825X0.5 CRSH1 P
SKF SKF
描述
SKF 19274 / 1.938X2.825X0.5 CRSH1 P
Lip Seal; 1-15/16" Shaft Dia; 2.825" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSH1 Seal Design Code
制造商部件号
19274 / 1.938X2.825X0.5 CRSH1 P
BDI部件号
1245328
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/19274-1-938X2-825X0-5-CRSH1-P/p/1245328
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311021364
重量 / Kilogram
0.069
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSH1
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSH1
其它特点
With Inner Case | Secondary Steel Shell
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19274
重量/磅
0.183
详细描述
Lip Seal; 1-15/16" Shaft Dia; 2.825" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSH1 Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
2.825英寸 | 71.755毫米
轴直径
1.938 英寸 | 49.225 毫米