192765TBJR-H-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA16-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnMk55OHhNRGN4TVRNd05UWTFNREl3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV4Tmw4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmQ4NTM2NzE2NjQ3ZjNlZWUwMDQyNTk2MTA3YWMwMTE1OGZmZjdlZmIxODg3MmY0OTk3N2JhNThiNmQ3ZmI5OA
902744 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

192765TBJR-H-BX

描述

DICHTOMATIK 192765TBJR-H-BX

1-15/16" Shaft Dia; 2.762" Housing Bore; 0-1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TBJ-H Seal Design Code

制造商部件号

192765TBJR-H-BX

BDI部件号
902744

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886222828
重量 / Kilogram
0.191
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA16
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TBJ-H
其它特点
Special Flanged Indented Case | Right Hand Helix
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
192765TBJR-H
详细描述
1-15/16" Shaft Dia; 2.762" Housing Bore; 0-1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TBJ-H Seal Design Code
安装
2.762英寸 | 70.155毫米
轴直径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新