https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA23-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnMll5OHhNRGN4TVRNeE5qSXpOREkzTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV5TTE4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGY1YTUxZWM0ZjEwY2Y2MTQ0OTBiYjQzNjI1ZjdkNDQyMDAyZWE1NWE1YzMzNDFjOTQzNWQ0NWJkYmQ2Zjc3Zg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA23-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnMll5OHhNRGN4TVRNeE5qSXpOREkzTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV5TTE4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGY1YTUxZWM0ZjEwY2Y2MTQ0OTBiYjQzNjI1ZjdkNDQyMDAyZWE1NWE1YzMzNDFjOTQzNWQ0NWJkYmQ2Zjc3Zg
SKF
SKF
19277 / 1.938X2.813X0.5 HMSA23 R
SKF SKF
描述
SKF 19277 / 1.938X2.813X0.5 HMSA23 R
Lip Seal; 1-15/16" Shaft Dia; 2-13/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA23 Seal Design Code
制造商部件号
19277 / 1.938X2.813X0.5 HMSA23 R
BDI部件号
1245329
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/19277-1-938X2-813X0-5-HMSA23-R/p/1245329
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311021371
重量 / Kilogram
0.103
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA23
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA23
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19277
重量/磅
0.164
详细描述
Lip Seal; 1-15/16" Shaft Dia; 2-13/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA23 Seal Design Code
轴直径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
2.813英寸 | 71.45毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米