https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-SKF-HMSA97S-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJoaFpDOHhNREUxTURZNE1EVTVNalF4TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFOTFJsOUlUVk5CT1RkVFh6SmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYxNjljM2QzODk0ZjZlZTc0MjQyYjI0Yjc4NWEzMjkwYTBlMGZlZWM2ZGZlNWQzNGRjYTVmOTBmOTVhOTAyYWU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-SKF-HMSA97S-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJoaFpDOHhNREUxTURZNE1EVTVNalF4TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFOTFJsOUlUVk5CT1RkVFh6SmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYxNjljM2QzODk0ZjZlZTc0MjQyYjI0Yjc4NWEzMjkwYTBlMGZlZWM2ZGZlNWQzNGRjYTVmOTBmOTVhOTAyYWU
SKF
SKF
19325 / 1.811X3.189X1.09 HMSA97S P
SKF SKF
描述
SKF 19325 / 1.811X3.189X1.09 HMSA97S P
Oil Seal; 1.811" Shaft Dia; 3.189" Housing Bore; 1.09" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1.09" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA97S Seal Design Code
制造商部件号
19325 / 1.811X3.189X1.09 HMSA97S P
BDI部件号
1245341
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/19325-1-811X3-189X1-09-HMSA97S-P/p/1245341
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311393911
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
SKF_HMSA97S
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA97S
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1.811" Shaft Dia; 3.189" Housing Bore; 1.09" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1.09" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA97S Seal Design Code
实际宽度
1.09 英寸 | 27.686 毫米
安装
3.189英寸 | 81.001毫米
轴直径
1.811 英寸 | 45.999 毫米
名义宽度
1.09 英寸 | 27.686 毫米