19325028VL-H-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM14-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnd1l5OHhNREUxTURZNE16Z3dNelkzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5NVFJmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NDYxYzVmMWJjYTI4MDA2MGM4NDhiNDQxZDcxYmI1MmE4ZTFjOWFkNjgwM2M4NjRlZThkMzg0MDE0MDNlNTMy
891024 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

19325028VL-H-BX

描述

DICHTOMATIK 19325028VL-H-BX

1-15/16" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 0.281" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/32" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; VL-H Seal Design Code

制造商部件号

19325028VL-H-BX

BDI部件号
891024

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886385356
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM14
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VL-H
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19325028VL-H
详细描述
1-15/16" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 0.281" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/32" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; VL-H Seal Design Code
轴直径
1.937 英寸 | 49.2 毫米
实际宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
名义宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
安装
2.501英寸 | 63.525毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新