DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
1932672TLN22-H-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 1932672TLN22-H-BX
1.937" Shaft Dia; 2.675" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TLN22-H Seal Design Code
制造商部件号
1932672TLN22-H-BX
BDI部件号
888038
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1932672TLN22-H-BX/p/888038
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886387619
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TLN22-H
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TLN22-H
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1932672TLN22-H
重量/磅
0.0506
详细描述
1.937" Shaft Dia; 2.675" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TLN22-H Seal Design Code
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
1.937 英寸 | 49.2 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
2.675英寸 | 67.945毫米