JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
19330 H1L5
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 19330 H1L5
2.56" Shaft Dia; 3.198" Housing Bore; 0.142" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.142" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SS Seal Design Code
制造商部件号
19330 H1L5
BDI部件号
18221531
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/19330-H1L5/p/18221531
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834098016
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_SS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
SS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19330 H1L5
重量/磅
0.0318
详细描述
2.56" Shaft Dia; 3.198" Housing Bore; 0.142" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.142" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SS Seal Design Code
轴直径
2.56 英寸 | 65.024 毫米
实际宽度
0.142 英寸 | 3.607 毫米
安装
3.198英寸 | 81.229毫米
名义宽度
0.142 英寸 | 3.607 毫米