19330056TZNY https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TZN-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJnd01pOHhNRFF3TkRJMU1UTXdNemsyTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVXazVmTWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRjZWJkMDE2Y2UwN2NjZTIzNTZjMThmZTUzNDkzZWE0YTFjNTdlOTE3YTgyMmQxNzRlMTBmY2IzZmYzMGFhYzY
887874 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

19330056TZNY

描述

DICHTOMATIK 19330056TZNY

1-15/16" Shaft Dia; 3.004" Housing Bore; 0-9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel and Rubber Case; TZN Seal Design Code

制造商部件号

19330056TZNY

BDI部件号
887874

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.058
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TZN
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Stainless Steel and Rubber
密封设计编码
TZN
其它特点
Rubber Covered Chamfer | Short Flex High Pressure Design
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19330056TZNY
详细描述
1-15/16" Shaft Dia; 3.004" Housing Bore; 0-9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel and Rubber Case; TZN Seal Design Code
轴直径
1.937 英寸 | 49.2 毫米
安装
3.004英寸 | 76.302毫米
名义宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米
实际宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新