19356 H1L5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-SSW-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmd5WXk4NU5qTXdNVFF3TURNNU1UazRMbXB3Wnd8NWNiMzZkNWExMjM1MGIyMGZkZGI5Y2E5N2FhODY3NzAyNmQ4NTg5MTVkNWUzN2I3ZGRjYWMyNTQ1ZWYwZDE2NA
18221548 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

19356 H1L5

描述

JOHNS MANVILLE 19356 H1L5

5-3/16" Shaft Dia; 6-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SSW Seal Design Code

制造商部件号

19356 H1L5

BDI部件号
18221548

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834098191
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_SSW
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
SSW
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19356 H1L5
重量/磅
0.5793
详细描述
5-3/16" Shaft Dia; 6-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SSW Seal Design Code
安装
6.75英寸 | 171.45毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
5.188 英寸 | 131.775 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新