https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-TL7-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJobFpDOHhNRFUxTnpRek16QXlNRFEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxUk1OMTh6WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWUyOGQwOWRmMTlmOTU4NzMwNzIwYzViY2I5NGQ1Mzc1NDA4ZmI0OGRkYTFkNzY4NDI3NTIwYmU3MDY1MWZjMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-TL7-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJobFpDOHhNRFUxTnpRek16QXlNRFEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxUk1OMTh6WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWUyOGQwOWRmMTlmOTU4NzMwNzIwYzViY2I5NGQ1Mzc1NDA4ZmI0OGRkYTFkNzY4NDI3NTIwYmU3MDY1MWZjMg
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
194282UB-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 194282UB-BX
1.945" Shaft Dia; 2.891" Housing Bore; 0.292" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.292" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; UB Seal Design Code
制造商部件号
194282UB-BX
BDI部件号
902753
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/194282UB-BX/p/902753
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886053378
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_TL7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
UB
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
194282UB
详细描述
1.945" Shaft Dia; 2.891" Housing Bore; 0.292" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.292" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; UB Seal Design Code
名义宽度
0.292 英寸 | 7.417 毫米
轴直径
1.945 英寸 | 49.403 毫米
安装
2.891英寸 | 73.431毫米
实际宽度
0.292 英寸 | 7.417 毫米