JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
19448 H5MX5489
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 19448 H5MX5489
3.31" Shaft Dia; 4-1/8" Housing Bore; 0.562" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.562" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LDS Seal Design Code
制造商部件号
19448 H5MX5489
BDI部件号
18224550
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/19448-H5MX5489/p/18224550
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834098917
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LDS
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LDS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19448 H5MX5489
重量/磅
0.7934
详细描述
3.31" Shaft Dia; 4-1/8" Housing Bore; 0.562" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.562" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LDS Seal Design Code
安装
4.125英寸 | 104.775毫米
实际宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米
轴直径
3.31 英寸 | 84.074 毫米
名义宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米