JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
19490 H5L16PTFE
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 19490 H5L16PTFE
1-1/2" Shaft Dia; 1.956" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
制造商部件号
19490 H5L16PTFE
BDI部件号
19060576
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/19490-H5L16PTFE/p/19060576
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834099297
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LUP
凸缘材料
PTFE | Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LUP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19490 H5L16PTFE
重量/磅
0.0302
详细描述
1-1/2" Shaft Dia; 1.956" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
安装
1.956英寸 | 49.682毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米