https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA8-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmc1TXk4eE1EYzJPRGM1TURRNE56QTNNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlFUaGZNMTlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIzNTcyOTcyMzMyOWUxZTQyNjg0MjJhNjJhODkzZTA5MGE5YjdhMWNhODFiMDhiOTVmNjg1ZWRmMGVkNWRkYjU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA8-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmc1TXk4eE1EYzJPRGM1TURRNE56QTNNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlFUaGZNMTlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIzNTcyOTcyMzMyOWUxZTQyNjg0MjJhNjJhODkzZTA5MGE5YjdhMWNhODFiMDhiOTVmNjg1ZWRmMGVkNWRkYjU
SKF
SKF
19500 / 1.938X2.621X0.570 HMA8 R
SKF SKF
描述
SKF 19500 / 1.938X2.621X0.570 HMA8 R
Lip Seal; 1-15/16" Shaft Dia; 2.622" Housing Bore; 0.58" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.57" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA8 Seal Design Code
制造商部件号
19500 / 1.938X2.621X0.570 HMA8 R
BDI部件号
1245362
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/19500-1-938X2-621X0-570-HMA8-R/p/1245362
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311021654
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA8
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HMA8
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19500
重量/磅
0.08
详细描述
Lip Seal; 1-15/16" Shaft Dia; 2.622" Housing Bore; 0.58" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.57" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA8 Seal Design Code
轴直径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
安装
2.622英寸 | 66.599毫米
实际宽度
0.57 英寸 | 14.478 毫米
名义宽度
0.58 英寸 | 14.732 毫米