SKF
SKF
1950563 / 19.5X21.5X0.875 HDS2 V
SKF SKF
描述
SKF 1950563 / 19.5X21.5X0.875 HDS2 V
Lip Seal; 19-1/2" Shaft Dia; 21-1/2" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
制造商部件号
1950563 / 19.5X21.5X0.875 HDS2 V
BDI部件号
1245373
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1950563-19-5X21-5X0-875-HDS2-V/p/1245373
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311132893
重量 / Kilogram
4.34
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS2
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS2
其它特点
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1950563
重量/磅
9.574
详细描述
Lip Seal; 19-1/2" Shaft Dia; 21-1/2" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
轴直径
19.5 英寸 | 495.3 毫米
安装
21.5英寸 | 546.1毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米