https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA92-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmhpWmk4eE1EYzJPVEF5TkRnM05qVTNOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTkJPVEpmTTE5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMzI2MTg1NjdmZWIwNzRiODMwZGE4ODAyYzZhZDRkZGFlYTIxNzdmNDkwOTk1ZjM1Mzg1NjkzN2Q4ODNiZGQw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA92-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmhpWmk4eE1EYzJPVEF5TkRnM05qVTNOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTkJPVEpmTTE5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMzI2MTg1NjdmZWIwNzRiODMwZGE4ODAyYzZhZDRkZGFlYTIxNzdmNDkwOTk1ZjM1Mzg1NjkzN2Q4ODNiZGQw
SKF
SKF
19556 / 1.948X3.159X0.433 HMSA92 R
SKF SKF
描述
SKF 19556 / 1.948X3.159X0.433 HMSA92 R
1.948" Shaft Dia; 3.159" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
制造商部件号
19556 / 1.948X3.159X0.433 HMSA92 R
BDI部件号
22779215
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/19556-1-948X3-159X0-433-HMSA92-R/p/22779215
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311460880
重量 / Kilogram
0.062
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA92
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA92
其它特点
Internal and External Lip | Single External Lip Without Spring
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19556
重量/磅
0.136
详细描述
1.948" Shaft Dia; 3.159" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
名义宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米
安装
3.159英寸 | 80.239毫米
实际宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米
轴直径
1.948 英寸 | 49.479 毫米