19579 / 1.969X2.657X0.531 CRSHA1 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSHA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnNE9TOHhNRFUxTnpjd05qZzJNall5TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNVMGhCTVY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTYyZDQ0NWEwYjhkYjEwZTQyY2ViOGNkYzZkYzZkNzJmMTg3NWIxZGMwYmUyZDJjYTVmYmIxNzJkYjk2MWFkMQ
1245388 油封 

SKF SKF

19579 / 1.969X2.657X0.531 CRSHA1 R

描述

SKF 19579 / 1.969X2.657X0.531 CRSHA1 R

1-31/32" Shaft Dia; 2.657" Housing Bore; 0.531" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSHA1 Seal Design Code

制造商部件号

19579 / 1.969X2.657X0.531 CRSHA1 R

BDI部件号
1245388

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311297103
重量 / Kilogram
0.055
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSHA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSHA1
其它特点
Small | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19579
重量/磅
0.099
详细描述
1-31/32" Shaft Dia; 2.657" Housing Bore; 0.531" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSHA1 Seal Design Code
安装
2.657英寸 | 67.488毫米
实际宽度
0.531 英寸 | 13.487 毫米
轴直径
1.969 英寸 | 50.013 毫米
名义宽度
0.531 英寸 | 13.487 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新