SKF
SKF
19596 / 1.969X2.677X0.354 CRSHA1 R
SKF SKF
描述
SKF 19596 / 1.969X2.677X0.354 CRSHA1 R
Lip Seal; 1-31/32" Shaft Dia; 2.677" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSHA1 Seal Design Code
制造商部件号
19596 / 1.969X2.677X0.354 CRSHA1 R
BDI部件号
1245389
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/19596-1-969X2-677X0-354-CRSHA1-R/p/1245389
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311306676
重量 / Kilogram
0.049
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSHA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSHA1
其它特点
Small | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19596
重量/磅
0.086
详细描述
Lip Seal; 1-31/32" Shaft Dia; 2.677" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSHA1 Seal Design Code
轴直径
1.969 英寸 | 50.013 毫米
安装
2.677英寸 | 67.996毫米
名义宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米
实际宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米