19613 / 1.969X2.677X0.27 HMSA45 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA45-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJneE55OHhNRGN4TVRNeE1qRXpPREkzTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEUwTlY4elh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWQwOGVlMTNjZTk5MTNiMzRlMmQwMmI0MTIyODYyY2RmZjBhZDUxNzhmZTE4NjdkZjVlNGNhZGQ3M2VjMDM5Ng
1245396 油封 

SKF SKF

19613 / 1.969X2.677X0.27 HMSA45 R

描述

SKF 19613 / 1.969X2.677X0.27 HMSA45 R

Lip Seal; 1-31/32" Shaft Dia; 2.677" Housing Bore; 0.27" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.27" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA45 Seal Design Code

制造商部件号

19613 / 1.969X2.677X0.27 HMSA45 R

BDI部件号
1245396

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311884983
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA45
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA45
其它特点
Internal and External Lip | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19613
重量/磅
0.093
详细描述
Lip Seal; 1-31/32" Shaft Dia; 2.677" Housing Bore; 0.27" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.27" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA45 Seal Design Code
轴直径
1.969 英寸 | 50.013 毫米
名义宽度
0.27 英寸 | 6.858 毫米
实际宽度
0.27 英寸 | 6.858 毫米
安装
2.677英寸 | 67.996毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新