SKF
SKF
19626 / 1.969X2.638X0.433 HMA76 R
SKF SKF
描述
SKF 19626 / 1.969X2.638X0.433 HMA76 R
Lip Seal; 1-31/32" Shaft Dia; 2.638" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMA76 Seal Design Code
制造商部件号
19626 / 1.969X2.638X0.433 HMA76 R
BDI部件号
1245399
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/19626-1-969X2-638X0-433-HMA76-R/p/1245399
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311021791
重量 / Kilogram
0.033
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA76
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMA76
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19626
重量/磅
0.106
详细描述
Lip Seal; 1-31/32" Shaft Dia; 2.638" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMA76 Seal Design Code
实际宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米
名义宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米
轴直径
1.969 英寸 | 50.013 毫米
安装
2.638英寸 | 67.005毫米