19632 H5MX5489 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-J-M-SDS-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnM1pTODVOak13TVRRME1UWTNPVFkyTG1wd1p3fGIxZWNmYzAyMTQzYmU1ZDA2MzY3N2I2Yzc4ZjZjMTEyNzIwY2FlNmE5ZTViZDM1NzRmMWQ1MzE2NGFhZDhhMDg
19060641 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

19632 H5MX5489

描述

JOHNS MANVILLE 19632 H5MX5489

25/32" Shaft Dia; 1.756" Housing Bore; 0.3" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.3" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SDS Seal Design Code

制造商部件号

19632 H5MX5489

BDI部件号
19060641

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834100771
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_SDS
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
SDS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19632 H5MX5489
重量/磅
0.0696
详细描述
25/32" Shaft Dia; 1.756" Housing Bore; 0.3" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.3" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SDS Seal Design Code
实际宽度
0.3 英寸 | 7.62 毫米
名义宽度
0.3 英寸 | 7.62 毫米
安装
1.756英寸 | 44.602毫米
轴直径
0.781 英寸 | 19.837 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新