JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
19644 5202
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 19644 5202
2.01" Shaft Dia; 3-1/8" Housing Bore; 0.335" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.335" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; MP Seal Design Code
制造商部件号
19644 5202
BDI部件号
18222204
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/19644-5202/p/18222204
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834100894
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_MP
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
MP
其它特点
Medium Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19644 5202
重量/磅
0.1493
详细描述
2.01" Shaft Dia; 3-1/8" Housing Bore; 0.335" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.335" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; MP Seal Design Code
名义宽度
0.335 英寸 | 8.509 毫米
安装
3.125英寸 | 79.375毫米
轴直径
2.01 英寸 | 51.054 毫米
实际宽度
0.335 英寸 | 8.509 毫米