19656 / 1.969X2.913X0.354 HMSA92 P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA92-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhoT0M4eE1EYzJPRGt5T0RJM05qVXhNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlUwRTVNbDh6WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4YWIzOGVhZTRmNzQ5Y2M3NmMwM2IwNGNiMDlhOTU2YmIwZGNkM2U2NDM4OWI4MWJmYzdlMzNhOWVlMTg5NDYw
1245413 油封 

SKF SKF

19656 / 1.969X2.913X0.354 HMSA92 P

描述

SKF 19656 / 1.969X2.913X0.354 HMSA92 P

Lip Seal; 1-31/32" Shaft Dia; 2.913" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code

制造商部件号

19656 / 1.969X2.913X0.354 HMSA92 P

BDI部件号
1245413

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311182812
重量 / Kilogram
0.039
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA92
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA92
其它特点
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19656
重量/磅
0.099
详细描述
Lip Seal; 1-31/32" Shaft Dia; 2.913" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
实际宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米
名义宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米
安装
2.913英寸 | 73.99毫米
轴直径
1.969 英寸 | 50.013 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新