JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
19662 H1L5 316SS
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 19662 H1L5 316SS
4.92" Shaft Dia; 5.905" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
制造商部件号
19662 H1L5 316SS
BDI部件号
19060660
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/19662-H1L5-316SS/p/19060660
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834439512
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LUP
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LUP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19662 H1L5 316SS
详细描述
4.92" Shaft Dia; 5.905" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
名义宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米
轴直径
4.92 英寸 | 124.968 毫米
安装
5.905英寸 | 149.987毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米