SKF
SKF
19676 / 2.244X3.15X0.402 HMSA56 R
SKF SKF
描述
SKF 19676 / 2.244X3.15X0.402 HMSA56 R
2.244" Shaft Dia; 3.15" Housing Bore; 0.402" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.402" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA56 Seal Design Code
制造商部件号
19676 / 2.244X3.15X0.402 HMSA56 R
BDI部件号
1245415
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/19676-2-244X3-15X0-402-HMSA56-R/p/1245415
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311197816
重量 / Kilogram
0.103
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA56
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA56
其它特点
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19676
重量/磅
0.124
详细描述
2.244" Shaft Dia; 3.15" Housing Bore; 0.402" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.402" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA56 Seal Design Code
名义宽度
0.402 英寸 | 10.211 毫米
安装
3.15英寸 | 80.01毫米
轴直径
2.244 英寸 | 56.998 毫米
实际宽度
0.402 英寸 | 10.211 毫米