SKF
SKF
19720 / 1.991X2.9X0.29 X4 R
SKF SKF
描述
SKF 19720 / 1.991X2.9X0.29 X4 R
Lip Seal; 1.991" Shaft Dia; 2.9" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X4 Seal Design Code
制造商部件号
19720 / 1.991X2.9X0.29 X4 R
BDI部件号
1245423
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/19720-1-991X2-9X0-29-X4-R/p/1245423
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311022019
重量 / Kilogram
0.108
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_X4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
X4
其它特点
External Lip | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19720
重量/磅
0.188
详细描述
Lip Seal; 1.991" Shaft Dia; 2.9" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X4 Seal Design Code
轴直径
1.991 英寸 | 50.571 毫米
安装
2.9英寸 | 73.66毫米
名义宽度
0.29 英寸 | 7.366 毫米
实际宽度
0.29 英寸 | 7.366 毫米