JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
19739 H1L5
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 19739 H1L5
1.68" Shaft Dia; 2.378" Housing Bore; 0.218" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.218" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SS Seal Design Code
制造商部件号
19739 H1L5
BDI部件号
18226572
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/19739-H1L5/p/18226572
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834101969
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_SS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
SS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19739 H1L5
重量/磅
0.0398
详细描述
1.68" Shaft Dia; 2.378" Housing Bore; 0.218" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.218" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SS Seal Design Code
安装
2.378英寸 | 60.401毫米
名义宽度
0.218 英寸 | 5.537 毫米
实际宽度
0.218 英寸 | 5.537 毫米
轴直径
1.68 英寸 | 42.672 毫米