19743 / 2X2.622X0.280 HMA9 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA9-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoa09DOHhNREUxTURZNU9Ea3dPVGN5Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5RVGxmTTE5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NTI2MjAxYmY3OTlhNzViOWQ2MmI5ZGU0ZjI4NzUyYmNkMmQzM2ZjNTUyNjQzYTA2MjU0MDUxMmJmZTdhNDQ2
1245427 油封 

SKF SKF

19743 / 2X2.622X0.280 HMA9 R

描述

SKF 19743 / 2X2.622X0.280 HMA9 R

Lip Seal; 2" Shaft Dia; 2.622" Housing Bore; 0.28" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.28" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA9 Seal Design Code

制造商部件号

19743 / 2X2.622X0.280 HMA9 R

BDI部件号
1245427

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311022057
重量 / Kilogram
0.033
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA9
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HMA9
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19743
重量/磅
0.095
详细描述
Lip Seal; 2" Shaft Dia; 2.622" Housing Bore; 0.28" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.28" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA9 Seal Design Code
名义宽度
0.28 英寸 | 7.112 毫米
安装
2.622英寸 | 66.599毫米
实际宽度
0.28 英寸 | 7.112 毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新