SKF
SKF
19753 / 2X2.562X0.234 HM14 R
SKF SKF
描述
SKF 19753 / 2X2.562X0.234 HM14 R
Lip Seal; 2" Shaft Dia; 2-9/16" Housing Bore; 15/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code
制造商部件号
19753 / 2X2.562X0.234 HM14 R
BDI部件号
1245432
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/19753-2X2-562X0-234-HM14-R/p/1245432
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311022101
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM14
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HM14
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19753
重量/磅
0.078
详细描述
Lip Seal; 2" Shaft Dia; 2-9/16" Housing Bore; 15/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code
实际宽度
0.234 英寸 | 5.944 毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
名义宽度
0.234 英寸 | 5.944 毫米
安装
2.562英寸 | 65.075毫米