19770 / 2X2.635X0.234 HM14 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM14-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnd1l5OHhNREUxTURZNE16Z3dNelkzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5NVFJmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NDYxYzVmMWJjYTI4MDA2MGM4NDhiNDQxZDcxYmI1MmE4ZTFjOWFkNjgwM2M4NjRlZThkMzg0MDE0MDNlNTMy
1245452 油封 

SKF SKF

19770 / 2X2.635X0.234 HM14 R

描述

SKF 19770 / 2X2.635X0.234 HM14 R

2" Shaft Dia; 2.635" Housing Bore; 15/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code

制造商部件号

19770 / 2X2.635X0.234 HM14 R

BDI部件号
1245452

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311022170
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM14
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HM14
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19770
重量/磅
0.078
详细描述
2" Shaft Dia; 2.635" Housing Bore; 15/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code
安装
2.635英寸 | 66.929毫米
实际宽度
0.234 英寸 | 5.944 毫米
名义宽度
0.234 英寸 | 5.944 毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新