SKF
SKF
19793 / 2X2.72X0.21 X R
SKF SKF
描述
SKF 19793 / 2X2.72X0.21 X R
Lip Seal; 2" Shaft Dia; 2.72" Housing Bore; 0.21" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.21" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; X Seal Design Code
制造商部件号
19793 / 2X2.72X0.21 X R
BDI部件号
1245459
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/19793-2X2-72X0-21-X-R/p/1245459
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311163125
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_X
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
X
其它特点
External Lip | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19793
重量/磅
0.069
详细描述
Lip Seal; 2" Shaft Dia; 2.72" Housing Bore; 0.21" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.21" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; X Seal Design Code
实际宽度
0.21 英寸 | 5.334 毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
安装
2.72英寸 | 69.088毫米
名义宽度
0.21 英寸 | 5.334 毫米