19844 / 2X2.802X0.25 X15 D https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-X15-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJnNVppOHhNRFUxTnpjd05EYzVPREl6T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxZ3hOVjh6WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzExOWEyMTJkMjM1MzAwMDJkZTU3NjUzYTc0MjZlNDc0ZGJkNmIwMjAwNDNlNDM2ODRmMzI1NTYzYWNjZmZhMA
1245467 油封 

SKF SKF

19844 / 2X2.802X0.25 X15 D

描述

SKF 19844 / 2X2.802X0.25 X15 D

Lip Seal; 2" Shaft Dia; 2.802" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X15 Seal Design Code

制造商部件号

19844 / 2X2.802X0.25 X15 D

BDI部件号
1245467

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311022378
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_X15
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
X15
其它特点
External Lip | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19844
重量/磅
0.089
详细描述
Lip Seal; 2" Shaft Dia; 2.802" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X15 Seal Design Code
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
安装
2.802英寸 | 71.171毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新