1986 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-48-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnM055OHhNREUxTURZMk5qVTJOemN4TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODBPRjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWMxMDI1MDM5MWEwMmUyOWZkN2U4ZDc4NTM2MzE1MGQ2ZGM3NzQwYTczNDdmMGUzYjdmNDkwY2RhZjNhMTc2Nw
21450699 油封 

TIMKEN TIMKEN

1986

描述

TIMKEN 1986

Lip Seal; 72MM Shaft Dia; 88.25MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 48 Seal Design Code

制造商部件号

1986

BDI部件号
21450699

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 437

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893463681
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_48
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
48
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1986
重量/磅
0.101
详细描述
Lip Seal; 72MM Shaft Dia; 88.25MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 48 Seal Design Code
轴直径
2.835 英寸 | 72 毫米
安装
3.474英寸 | 88.25毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新