https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-33-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmd5TVM4eE1EYzJPVGN5TmpRM01qSXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJKVFY4ek0xOHhYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmYzYwOWRhNzMwYmMxYzA0MTg2ZDcyNzUyYTBhMzdlMmE2NTQxYTA4OGEyOTZlNWYzZTc4YTlkNWQ3ZjhlOGRm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-33-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmd5TVM4eE1EYzJPVGN5TmpRM01qSXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJKVFY4ek0xOHhYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmYzYwOWRhNzMwYmMxYzA0MTg2ZDcyNzUyYTBhMzdlMmE2NTQxYTA4OGEyOTZlNWYzZTc4YTlkNWQ3ZjhlOGRm
TIMKEN
TIMKEN
1987
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 1987
1-3/8" Shaft Dia; 1.954" Housing Bore; 0.235" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.235" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 33 Seal Design Code
制造商部件号
1987
BDI部件号
21450700
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1987/p/21450700
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893463711
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_33
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
33
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1987
重量/磅
0.041
详细描述
1-3/8" Shaft Dia; 1.954" Housing Bore; 0.235" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.235" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 33 Seal Design Code
实际宽度
0.235 英寸 | 5.969 毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
安装
1.954英寸 | 49.632毫米
名义宽度
0.235 英寸 | 5.969 毫米