TIMKEN
TIMKEN
1989
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 1989
28.6MM Shaft Dia; 43MM Housing Bore; 6.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6.5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; 47 Seal Design Code
制造商部件号
1989
BDI部件号
1311746
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1989/p/1311746
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893463728
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA27
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
47
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1989
重量/磅
0.021
详细描述
28.6MM Shaft Dia; 43MM Housing Bore; 6.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6.5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; 47 Seal Design Code
名义宽度
0.256 英寸 | 6.5 毫米
轴直径
1.126 英寸 | 28.6 毫米
安装
1.693英寸 | 43毫米
实际宽度
0.256 英寸 | 6.5 毫米