DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
19943818VF
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 19943818VF
1.991" Shaft Dia; 4.387" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VF Seal Design Code
制造商部件号
19943818VF
BDI部件号
891074
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/19943818VF/p/891074
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.088
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VF
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
VF
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19943818VF
详细描述
1.991" Shaft Dia; 4.387" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VF Seal Design Code
安装
4.387英寸 | 111.43毫米
轴直径
1.991 英寸 | 50.571 毫米
名义宽度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
实际宽度
0.187 英寸 | 4.75 毫米