19966 / 2X2.754X0.302 HMS14 S https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS14-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJoak15OHhNRGN4TVRNd01UY3hPREEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VekUwWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0N2I5Nzc3M2NjZDE4MmM2YmRhZTRjZjQyMTk5ZGUxMDc4MGQzN2NhNDBmOGI1Mjk4ZjA2YmY2MzMwZDA5Y2Q3
1245498 油封 

SKF SKF

19966 / 2X2.754X0.302 HMS14 S

描述

SKF 19966 / 2X2.754X0.302 HMS14 S

2" Shaft Dia; 2.754" Housing Bore; 0.302" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 0.302" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS14 Seal Design Code

制造商部件号

19966 / 2X2.754X0.302 HMS14 S

BDI部件号
1245498

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311281454
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS14
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMS14
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19966
重量/磅
0.052
详细描述
2" Shaft Dia; 2.754" Housing Bore; 0.302" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 0.302" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS14 Seal Design Code
安装
2.754英寸 | 69.952毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
名义宽度
0.302 英寸 | 7.671 毫米
实际宽度
0.302 英寸 | 7.671 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新