19X30.5X7AODL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-AODL-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmcyTkM4eE1EYzNNamMyT1RJME16RTJOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGhCVjE5QlQwUk1YekpmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3NmE2MjkyOTFmODliODVkY2UxZmI0NWFhOTg1ZWVjYjZjNjZjY2I0YmU4YWM3YzkyNTFlMGVlNjY4MThiNmUx
446419 油封 

HARWAL HARWAL

19X30.5X7AODL

描述

HARWAL 19X30.5X7AODL

19MM Shaft Dia; 30.5MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; AODL Seal Design Code

制造商部件号

19X30.5X7AODL

BDI部件号
446419

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HARWAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_KC
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
AODL
其它特点
Press Fit Mounting
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1930.507AODL
详细描述
19MM Shaft Dia; 30.5MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; AODL Seal Design Code
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
轴直径
0.748 英寸 | 19 毫米
安装
1.201英寸 | 30.5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新