HARWAL
HARWAL
2.437X4.250X.375CO
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 2.437X4.250X.375CO
2.437" Shaft Dia; 4-1/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; CO Seal Design Code
制造商部件号
2.437X4.250X.375CO
BDI部件号
446632
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/2-437X4-250X-375CO/p/446632
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
HAW_CO
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
CO
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2.4374.250.375CO
详细描述
2.437" Shaft Dia; 4-1/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; CO Seal Design Code
轴直径
2.437 英寸 | 61.9 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
4.25英寸 | 107.95毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米