JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
2000-2502-313ETBN
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 2000-2502-313ETBN
2" Shaft Dia; 2.502" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB Seal Design Code
制造商部件号
2000-2502-313ETBN
BDI部件号
19060793
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/2000-2502-313ETBN/p/19060793
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834405838
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_TB
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TB
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2000-2502-313ETBN
详细描述
2" Shaft Dia; 2.502" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB Seal Design Code
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
安装
2.502英寸 | 63.551毫米


