SKF
SKF
2000649 / 20X22.125X0.916 HS8 D
SKF SKF
描述
SKF 2000649 / 20X22.125X0.916 HS8 D
Lip Seal; 20" Shaft Dia; 22-1/8" Housing Bore; 0.916" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 0.916" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
制造商部件号
2000649 / 20X22.125X0.916 HS8 D
BDI部件号
1245563
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/2000649-20X22-125X0-916-HS8-D/p/1245563
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311133753
重量 / Kilogram
1.81
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS8
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS8
其它特点
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2000649
重量/磅
4.003
详细描述
Lip Seal; 20" Shaft Dia; 22-1/8" Housing Bore; 0.916" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 0.916" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
实际宽度
0.916 英寸 | 23.266 毫米
轴直径
20 英寸 | 508 毫米
名义宽度
0.916 英寸 | 23.266 毫米
安装
22.125英寸 | 561.975毫米