SKF
SKF
2000803 / 20X22.625X0.75 HDS2 R
SKF SKF
描述
SKF 2000803 / 20X22.625X0.75 HDS2 R
Lip Seal; 20" Shaft Dia; 22-5/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
制造商部件号
2000803 / 20X22.625X0.75 HDS2 R
BDI部件号
1245567
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/2000803-20X22-625X0-75-HDS2-R/p/1245567
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311133791
重量 / Kilogram
3.15
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS2
其它特点
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2000803
重量/磅
10.091
详细描述
Lip Seal; 20" Shaft Dia; 22-5/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
20 英寸 | 508 毫米
安装
22.625英寸 | 574.675毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米