20016 / 2X2.631X0.272 HMA94 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA94-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnNFppOHhNRGN4TVRBek16Z3dOamczT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5RVGswWHpKZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWI2YjVjNjRkYjM2Y2NjYTE4ODU4MWZkMTkzNzk3OTJmZmVlYzQxOTUzNmI3NjdhYWFhZDM2ZTdmNDQwYmJkOA
1245572 油封 

SKF SKF

20016 / 2X2.631X0.272 HMA94 R

描述

SKF 20016 / 2X2.631X0.272 HMA94 R

Lip Seal; 2" Shaft Dia; 2.631" Housing Bore; 0.272" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.272" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA94 Seal Design Code

制造商部件号

20016 / 2X2.631X0.272 HMA94 R

BDI部件号
1245572

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311368131
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA94
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HMA94
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
20016
重量/磅
0.13
详细描述
Lip Seal; 2" Shaft Dia; 2.631" Housing Bore; 0.272" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.272" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA94 Seal Design Code
安装
2.631英寸 | 66.827毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
名义宽度
0.272 英寸 | 6.909 毫米
实际宽度
0.272 英寸 | 6.909 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新