TIMKEN
TIMKEN
200335
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 200335
1-3/4" Shaft Dia; 2.623" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 200 Seal Design Code
制造商部件号
200335
BDI部件号
1311772
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/200335/p/1311772
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893468730
重量 / Kilogram
0.066
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_TL1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
200
其它特点
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
200335
重量/磅
0.147
详细描述
1-3/4" Shaft Dia; 2.623" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 200 Seal Design Code
安装
2.623英寸 | 66.624毫米
实际宽度
0.29 英寸 | 7.366 毫米
轴直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
名义宽度
0.29 英寸 | 7.366 毫米