200642 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-TL1-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmczWkM4eE1EYzJPRFkzTWpjMU1UWTBOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDFSTU1WOHpYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2OWIyOTQzYzRjNzA1NTUwNWVjMjhmMTE3MWFhYmNmMDUxZDkwODI3YTFlYmVlNzFlNmUwZDkxMTg3MWNiNDcy
1311783 油封 

TIMKEN TIMKEN

200642

描述

TIMKEN 200642

4-3/4" Shaft Dia; 6.002" Housing Bore; 0.285" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.285" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 200 Seal Design Code

制造商部件号

200642

BDI部件号
1311783

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893468839
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_TL1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
200
其它特点
Assembled | General Purpose | With Inner Case | External Bore | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
200642
重量/磅
0.281
详细描述
4-3/4" Shaft Dia; 6.002" Housing Bore; 0.285" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.285" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 200 Seal Design Code
安装
6.002英寸 | 152.451毫米
名义宽度
0.285 英寸 | 7.239 毫米
实际宽度
0.285 英寸 | 7.239 毫米
轴直径
4.75 英寸 | 120.65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新