https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-X4-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmd3TVM4eE1EYzJPREl3T1RBMU1UWTNPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDFnMFh6TmZUbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNlMTE5Y2E3ZTJlNTIyNGQyMTllZDljM2Y4MmM1MjZmNjk4YTVmYzhiMmIyOTdiOTYwZGU5MGZmMmY1YTFlMzQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-X4-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmd3TVM4eE1EYzJPREl3T1RBMU1UWTNPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDFnMFh6TmZUbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNlMTE5Y2E3ZTJlNTIyNGQyMTllZDljM2Y4MmM1MjZmNjk4YTVmYzhiMmIyOTdiOTYwZGU5MGZmMmY1YTFlMzQ
TIMKEN
TIMKEN
200881
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 200881
2" Shaft Dia; 2.804" Housing Bore; 0.294" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.294" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 200E Seal Design Code
制造商部件号
200881
BDI部件号
1311796
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/200881/p/1311796
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893468969
重量 / Kilogram
0.066
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_X4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
200E
其它特点
Assembled | General Purpose | External Lip | With Inner Case | External Bore | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
200881
重量/磅
0.146
详细描述
2" Shaft Dia; 2.804" Housing Bore; 0.294" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.294" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 200E Seal Design Code
实际宽度
0.294 英寸 | 7.468 毫米
名义宽度
0.294 英寸 | 7.468 毫米
安装
2.804英寸 | 71.222毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米