200885 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-X4-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmd3TVM4eE1EYzJPREl3T1RBMU1UWTNPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDFnMFh6TmZUbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNlMTE5Y2E3ZTJlNTIyNGQyMTllZDljM2Y4MmM1MjZmNjk4YTVmYzhiMmIyOTdiOTYwZGU5MGZmMmY1YTFlMzQ
1311797 油封 

TIMKEN TIMKEN

200885

描述

TIMKEN 200885

1.991" Shaft Dia; 2.9" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 200E Seal Design Code

制造商部件号

200885

BDI部件号
1311797

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893468983
重量 / Kilogram
0.077
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_X4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
200E
其它特点
Assembled | General Purpose | External Lip | With Inner Case | External Bore | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
200885
重量/磅
0.171
详细描述
1.991" Shaft Dia; 2.9" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 200E Seal Design Code
轴直径
1.991 英寸 | 50.571 毫米
名义宽度
0.29 英寸 | 7.366 毫米
安装
2.9英寸 | 73.66毫米
实际宽度
0.29 英寸 | 7.366 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新