200X235X16 HDS7 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS7-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmcwTWk4eE1ERTFNRFk1TWpFMU9UVXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoRVV6ZGZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBlOTFlYWQxMTllNTkwZmI4MGJjNTRmZTUyYmQ4OWNjYzhlNjhkZDBmZGNiYjA1NmJlMDNjZGU2NzI5ODZmOTI
1245591 油封 

SKF SKF

200X235X16 HDS7 R

描述

SKF 200X235X16 HDS7 R

200MM Shaft Dia; 235MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS7 Seal Design Code

制造商部件号

200X235X16 HDS7 R

BDI部件号
1245591

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311282352
重量 / Kilogram
1.37
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS7
其它特点
Large | Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
200X235X16 HDS7 R
重量/磅
3.04
详细描述
200MM Shaft Dia; 235MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS7 Seal Design Code
实际宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
安装
9.252英寸 | 235毫米
名义宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
轴直径
7.874 英寸 | 200 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新