SKF
SKF
200X240X16 HDS1 H
SKF SKF
描述
SKF 200X240X16 HDS1 H
Lip Seal; 200MM Shaft Dia; 240MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
制造商部件号
200X240X16 HDS1 H
BDI部件号
1245594
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/200X240X16-HDS1-H/p/1245594
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311288637
重量 / Kilogram
1.52
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS1
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS1
其它特点
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
200X240X16 HDS1 H
重量/磅
3.345
详细描述
Lip Seal; 200MM Shaft Dia; 240MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
安装
9.449英寸 | 240毫米
名义宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
轴直径
7.874 英寸 | 200 毫米
实际宽度
0.63 英寸 | 16 毫米